アール
マドピタシート すりガラス対応
4層構造の空気層が、断熱効果を発揮します!ガラスの表面温度の低下を防ぎ、結露の発生を抑制します。特殊粘着タイプで、すりガラスにも貼れます。UVカット95%。災害時の窓ガラスの飛散防止にも。
用途
窓断熱シート
材質
本体:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系、保護フィルム:ポリエステル
タイプ
ブルーレース
寸法(幅W×長さL)(cm)
90×180
内容量
1個
注意
※ご使用期間:約6か月
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65318998
H-154
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください