アール
マドピタシート 大粒厚パネルクリア30cm角 9P
厚み7mmの空気層で強力断熱!冷暖房効果UP&結露抑制。四角い粒で窓に合わせてカットしやすい。手軽に貼りやすい30cm角のパネル型。
用途
窓断熱シート
材質
本体:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系、保護フィルム:ポリエステル
厚さ(mm)
7
タイプ
カク パネルクリア
寸法(cm)
30×30
内容量
1個(9枚)
注意
※ご使用期間:約6か月
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65319025
H-1621
¥
1,200
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください