アール
マドピタシート 極厚フラワー
6層構造の極厚空気層が、より断熱効果を発揮。夏は涼しく、冬は暖かく冷暖房費の節約になります。UVカット90%
用途
窓断熱シート
材質
本体:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系、保護フィルム:ポリエステル
タイプ
フラワー
寸法(幅W×長さL)(cm)
90×180
内容量
1個
注意
※ご使用期間:約6か月
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65319007
H-1604
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください