アール
マドピタシート 貼りやすい幅 45cm
肩幅サイズだから貼りやすい45cm幅のシートサイズ。4層構造の空気層が、断熱効果を発揮します!ガラスの表面温度の低下を防ぎ、結露の発生を抑制します。UVカット90%。
用途
窓断熱シート
材質
本体:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系、保護フィルム:ポリエステル
タイプ
モロッカン柄
寸法(幅W×長さL)(cm)
45×180
内容量
1個(2枚)
注意
※ご使用期間:約6か月
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65319016
H-1620
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください