曜日別特売

ワクピタテープ ホワイト 6cm幅

ワクピタテープ ホワイト 6cm幅 - アールワクピタテープ ホワイト 6cm幅 - アールワクピタテープ ホワイト 6cm幅 - アールワクピタテープ ホワイト 6cm幅 - アール

アルミサッシ枠の断熱対策。アルミの熱伝導率はガラスの200倍。サッシ枠表面に貼ることで、表面温度の変動を緩和し結露も抑制します。(結露吸水はしません)

用途サッシ枠断熱材質本体:発泡ポリエチレン、PET 粘着剤:アクリル系ホワイト幅(cm)6寸法(幅W×長さL)(cm)6×400内容量1個
注意
※ご使用期間:約6か月
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65319111H-2404
600
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする