アール
断熱保温パネル+結露吸水 シロクマ 30
このパネル1枚で、窓ガラスの結露吸水・断熱・保温が可能。アルミの力であったかキープ。結露吸水量:約630ml
用途
断熱パネル
材質
本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン
タイプ
シロクマ30
寸法(幅W×長さL)(cm)
90×30
内容量
1個
注意
※ご使用期間:約6か月
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65319129
H-2452
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください