曜日別特売

デュアル液晶モニター15.6インチ/180°開閉の折りたたみ式

デュアル液晶モニター15.6インチ/180°開閉の折りたたみ式 - uniq(ユニーク)デュアル液晶モニター15.6インチ/180°開閉の折りたたみ式 - uniq(ユニーク)デュアル液晶モニター15.6インチ/180°開閉の折りたたみ式 - uniq(ユニーク)デュアル液晶モニター15.6インチ/180°開閉の折りたたみ式 - uniq(ユニーク)デュアル液晶モニター15.6インチ/180°開閉の折りたたみ式 - uniq(ユニーク)デュアル液晶モニター15.6インチ/180°開閉の折りたたみ式 - uniq(ユニーク)デュアル液晶モニター15.6インチ/180°開閉の折りたたみ式 - uniq(ユニーク)デュアル液晶モニター15.6インチ/180°開閉の折りたたみ式 - uniq(ユニーク)

15.6inchの画面2つとノートPCをTYPE-Cケーブル1本で接続する180°開閉の折りたたみ式デュアル液晶サブモニターです。

付属品ACアタブタ(PD20W)×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCSサイズ(inch)15.6(×2画面)表面処理ノングレア解像度1920×1080(FullHD)視野角170度スピーカー2チャンネルステレオスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子USB Type-C、mini HDMIパネル駆動方式IPS最大表示色1667万色(6bits+Hi FRC)輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65424987UQ-PM15W-Q
オープン
40,980
45,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする