曜日別特売

モリコート111

モリコート111 - モリコート

? 広い使用温度範囲 (-40℃/-40°F~204℃/400°F) ? 優れた耐水性 ? 多くのプラスチックやエラストマーに影響を与えない ? 低蒸気圧 ? 低揮発性 ? 飲料水接触に関する多くの国際基準に適合 ? ポリテトラフルオロエチレン、パー及びポリフルオロアルキル 化合物(PFAS)を意図的に使用していません

用途制御弁および圧力プラグバルブ、硬水軟化装置、および蛇口弁の 潤滑。計量装置、電気設備の引込口、地下接続部分など、洗浄お よび厳しい環境にさらされる真空システム、圧力システム、およ び屋外 (船上) 装置向けのシーラント。電気および電子装置の緩 衝器用減衰手段。変圧器ガスケットの固着防止、装置筐体用シー ラントとして、ガスケットの金属への固着を防止し、風化や水に よる流出を抑えます。ゴムおよびプラスチック製Oリング、ガス ケット、密閉材にも適しています仕様稠度(未混和):170~230、320(絶縁耐力、50mil V/mi)白~薄灰色; 半透明危険等級その他のもの離油度(%)0.2(204℃/30h)蒸発量(%)0.8(200℃/25h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性合格内容量1缶(5kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65318456-
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする