モリコート
モリコート33M
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
用途
ローラーおよびコンベヤー装置、制御ケーブル、電気モーター、撮影装置、 光学装置、測定装置の用途に理想的です。また、冷蔵庫または冷凍庫に 使用されます
仕様
稠度(60回混和):260~300
色
オフホワイト
使用温度範囲
‐73~180
滴点(℃)
220
危険等級
その他のもの
離油度(%)
2(150℃24h)
蒸発量(%)
2(150℃/24h )
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶(5kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65318447
-
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません