・耐化学薬品性
・優れた耐荷重性
・高温での潤滑に適する
用途広範囲の温度、荷重、 速度など様々に用途で使用されることを目的に開発された、優れたベアリン グ用潤滑剤です。 とくに反応性の高い化学薬品や溶剤にさらされるベアリング、高速や高荷重 で使用されるベアリングに使用されます。およびベアリングで特に役立ちます。 MOLYKOTE(R) 3451グリースは次の用途に使用できます。 製造ミキサー・電気遮断器のニードルベアリング・ポンプ ・製造設備 ・ 燃料や溶剤用の設備 ・ 高速、高荷重、高温から低温まで動作するシールドベアリング色白使用温度範囲(℃)‐40~232滴点(℃)なし危険等級その他のもの離油度(%)3.6(200℃/24h)蒸発量(%)4.4(204℃/30h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度280RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(50g)