・高い絶縁耐力と優れた電気絶縁特性・金属、エラストマー、ポリマー、セラミックを含む、多くの材料への優れた粘着性・半流動性で、複雑な形状にも塗布が可能・優れた耐湿性と撥水性・低揮発性、低蒸発量・高い酸化安定性・優れた低温性能と広い使用温度範囲 (-54℃ to 200℃)・NSF51および61の認証、21 CFR 175.30に適合、コーシャ パレーブ、ハラール認証・ポリテトラフルオロエチレン、パー及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)を意図的に使用していませ