曜日別特売

モリコートSH33M

モリコートSH33M - モリコート

低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。

使用温度範囲(℃)‐50-160主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度260RoHS指令(10物質対応)対応特性低温性商品タイプシリコーングリス内容量1個(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65318395-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする