モリコート
モリコートSH45
ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
色
白
使用温度範囲(℃)
‐50-160
主成分
メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
稠度
280
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
シリコーングリス
内容量
1個(100g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65318411
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください