コカ・コーラ
ミニッツメイド Qoo 白ぶどう
キャンペーン連動「らクーがきボトル」
しっかり果汁感があり、すっきり飲みやすい
管理栄養士推奨(マルチビタミン入り)
スぺパの良い角型950PET
原材料
ぶどう(輸入)、果糖ぶどう糖液糖/酸味料、香料、ビタミン C 、パントテン酸 Ca 、着色料(カラメル、マリーゴールド)、ナイアシン、アレルギー特定原材料:なし
栄養成分
エネルギー:48kcal、脂肪:0g、食塩相当量:0.03g、炭水化物:12g、たんぱく質:0g、ビタミンC:7.5~60mg、ナイアシン:1mg、パントテン酸:0.36~2.5mg(100mlあたり)
内容量
1ケース(950mL×12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65425678
053759
¥
3,264
¥
3,198
¥
3,454
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません