曜日別特売

ステンレスドライバー (TX)

ステンレスドライバー (TX) - ヴィッテ

ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。グリップは転がりにくい形状です。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。ハンドル後部の穴を用いて強いトルクを掛けたり、落下防止ストラップに装着することが可能です。

用途ステンレス製のねじの締め付けに最適。軸径(Φmm)6全長(mm)232質量(g)114軸長(mm)115ハンドル径(Φmm)37サイズT30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6542551173211
1,900
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする