ヴィッテ
コルクハンドルドライバー (+)
濡れた手でも自然で快適なクリップ感を実現する天然コルク素材を使用します。人間工学に基づいた三角形状のハンドルデザインと相まって最高のトルクの伝達を実現します。便利で安全な落下防止器具取付け穴付きです。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
217
質量(g)
114
軸長(mm)
100
ハンドル径(Φmm)
37
先端サイズ(#)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65425170
54035
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください