曜日別特売

コルクハンドルドライバー (-)

コルクハンドルドライバー (-) - ヴィッテ

濡れた手でも自然で快適なクリップ感を実現する天然コルク素材を使用します。人間工学に基づいた三角形状のハンドルデザインと相まって最高のトルクの伝達を実現します。便利で安全な落下防止器具取付け穴付きです。

軸径(Φmm)6全長(mm)242質量(g)119軸長(mm)125ハンドル径(Φmm)37刃先幅寸法(mm)6.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6542519754107
1,900
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする