ヴィッテ
コルクハンドルドライバー (-)
濡れた手でも自然で快適なクリップ感を実現する天然コルク素材を使用します。人間工学に基づいた三角形状のハンドルデザインと相まって最高のトルクの伝達を実現します。便利で安全な落下防止器具取付け穴付きです。
ハンドル径(Φmm)
32
内容量
1本
注意
※代表画像です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65425179
54103
4
182
76
75
4
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
65425188
54105
5
207
86
100
5.5
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください