曜日別特売

ドライバー (-)

ドライバー (-) - ヴィッテ

理想的な三角形状のグリップで握り易いです。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。グリップ頭部のマーキングによって、サイズの識別が可能です。ハンドル後部の穴を用いて強いトルクを掛けたり、落下防止ストラップに装着することが可能です。

軸径(Φmm)6全長(mm)242質量(g)122軸長(mm)125ハンドル径(Φmm)38刃先幅寸法(mm)6.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65425635531078000
1,500
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする