曜日別特売

貫通ドライバー (-)

貫通ドライバー (-) - ヴィッテ

軸はハンドル後部のスチールキャップまで一体の為、スチールキャップで得たハンマーからの打撃の力を損失することなくねじの頭部に伝えます。グリップは転がりにくい形状です。根本の六角部をスパナーなどを用いて廻すことで強いトルクをかけられます。

軸径(Φmm)6全長(mm)240質量(g)146軸長(mm)125ハンドル径(Φmm)34六角幅(mm)10刃先幅寸法(mm)6.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6542554783804
2,500
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする