曜日別特売

貫通ドライバー (+)

貫通ドライバー (+) - ヴィッテ貫通ドライバー (+) - ヴィッテ

軸はハンドル後部のスチールキャップまで一体の為、スチールキャップで得たハンマーからの打撃の力を損失することなくねじの頭部に伝えます。グリップは転がりにくい形状です。根本の六角部をスパナーなどを用いて廻すことで強いトルクをかけられます。

内容量1本
注意
※代表画像です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
ハンドル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65425599839015190678525
1,700
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
6542561783903827520815037
3,200
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする