ヴィッテ
電圧テスター
便利なステンレス製クリップがあります。ガラスの様に透明な本体はどの角度からでも点灯が確認出来、安全な作業ができます。人間工学に基づいた三面グリップデザインです。いつでも見やすいランプです。
幅(mm)
刃先:3
全長(mm)
153
質量(g)
38
軸長(mm)
6.5
ハンドル径(Φmm)
21
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65425145
24090
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください