[iPhone 17専用]HIGHER ハイブリッドケース

[iPhone 17専用]HIGHER ハイブリッドケース - HIGHER[iPhone 17専用]HIGHER ハイブリッドケース - HIGHER[iPhone 17専用]HIGHER ハイブリッドケース - HIGHER[iPhone 17専用]HIGHER ハイブリッドケース - HIGHER[iPhone 17専用]HIGHER ハイブリッドケース - HIGHER

シンプル、かつ高機能。こだわりが詰まったiPhoneクリアケース
HIGHER(ハイアー)から「耐衝撃性・耐候性・抗菌性」すべてを備えた高機能ケースが登場。
シンプルなデザインの中に、妥協のないこだわりが詰め込まれています。
安心して長く楽しめるクリアケースです。

仕様●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:可クリア質量(g)約42.3寸法(cm)約縦15.4×横7.5×厚1.4主材質TPU(エラストラン)、PET内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65427139669-182103
オープン
2,100
2,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする