[iPhone 17専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース

[iPhone 17専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース - HIGHER[iPhone 17専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース - HIGHER[iPhone 17専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース - HIGHER[iPhone 17専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース - HIGHER[iPhone 17専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース - HIGHER[iPhone 17専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース - HIGHER[iPhone 17専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース - HIGHER[iPhone 17専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース - HIGHER

シンプルでより美しく。機能性を追求したMagSafe対応ケース
「耐衝撃性・耐候性・抗菌性」に優れたHIGHER(ハイアー)MagSafe対応クリアケース。
シンプルなデザインの中に、妥協のないこだわりが詰め込まれています。
安心して長く楽しめるクリアケースです。

仕様●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:可質量(g)約38.4寸法(cm)約縦15.4×横7.5×厚1.4主材質TPU(Elastollan(R))、PET、磁石内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像65427175669-182141クリア
オープン
2,900
3,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像65427376669-184497オーロラ
オープン
2,900
3,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする