曜日別特売

[iPhone 17専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

[iPhone 17専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 17専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 17専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 17専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 17専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 17専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 17専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 17専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace

美しさそのままに、もっと安心を。
透明度が高い強化ガラスに、柔軟さがプラスされました。
ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。
クリアで美しさが持続するReflectionケースを長くお楽しみください。
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。

仕様●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:可質量(g)約41寸法(cm)約縦16.7×横8.2×厚1.4保証期間主材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像6542611641-182875ブラック
オープン
3,600
3,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像6542612541-182882グレー
オープン
3,600
3,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像6542614141-182899ネイビー
オープン
3,600
3,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像6542615041-182905ベージュ
オープン
3,600
3,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像6542615941-182912ペールブルー
オープン
3,600
3,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像6542616841-182929サクラピンク
オープン
3,600
3,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする