曜日別特売

[iPhone Air専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース

[iPhone Air専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース - iFace[iPhone Air専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース - iFace[iPhone Air専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース - iFace[iPhone Air専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース - iFace[iPhone Air専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース - iFace[iPhone Air専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース - iFace[iPhone Air専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース - iFace[iPhone Air専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース - iFace

透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース。
「iFace Look in Clear」のMagSafe対応スマホケース。
アクセサリーとも合わせやすい、MagSafe対応クリアケース。
シンプルなデザインに機能性、耐衝撃性を備えた、ミニマルな透明クリアケースです。
MagSafeアクセサリーとの相性も良く、スタイリッシュなライフスタイルを叶えます。
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。

仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可質量(g)約37寸法(cm)約縦16.8×横8.3×厚1.4保証期間主材質ポリカーボネート、TPU、マグネット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像6542684141-183599クリア
オープン
3,800
4,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像6542685041-183605ブラック/フロスト
オープン
3,800
4,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする