[iPhone Air専用]iFace Look in Clearケース

[iPhone Air専用]iFace Look in Clearケース - iFace[iPhone Air専用]iFace Look in Clearケース - iFace[iPhone Air専用]iFace Look in Clearケース - iFace[iPhone Air専用]iFace Look in Clearケース - iFace[iPhone Air専用]iFace Look in Clearケース - iFace[iPhone Air専用]iFace Look in Clearケース - iFace[iPhone Air専用]iFace Look in Clearケース - iFace[iPhone Air専用]iFace Look in Clearケース - iFace

透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース。
全てが透明クリアな「Look in Clear」スマホケース。
縁部分も透明なので、iPhone本体の色を楽しむことができます。
透明だからこそ、あなたの個性が映えるケースです。
黒なのに重くならない、抜け感のあるブラッククリアケース登場。
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。

仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可質量(g)約34寸法(cm)約縦16.8×横8.3×厚1.4保証期間主材質TPU、ポリカーボネート内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像6542672841-183483クリア
オープン
3,200
3,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像6542674641-183506ブラック
オープン
3,200
3,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
6542673741-183490クリア/ラメ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする