[iPhone Air専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム

[iPhone Air専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム - iFace[iPhone Air専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム - iFace[iPhone Air専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム - iFace[iPhone Air専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム - iFace[iPhone Air専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム - iFace

iFaceケースにピッタリフィット 誰でもキレイに貼れる、貼り付けキット付き
▼アンチグレア(指紋防止)
さらさらとした質感で指紋が付きにくく、引っかかりも少ないためスマホゲーム時なども快適。
光が当たっても反射しにくく、屋外でも画面が見やすい。

セット内容貼り付けキット、スポンジ、ホコリ除去シール、アルコールクリーナー、クリーナークロス厚さ(mm)約0.7アンチグレア質量(g)約13寸法(cm)約縦15.2×横7.1主材質強化ガラスガラス厚(mm)約0.33内容量1個
注意
※強化ガラスは貼り付けキット内にセットされています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6542710541-185869
オープン
2,200
2,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする