iFace
[iPhone Air専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム
iFaceケースにピッタリフィット 誰でもキレイに貼れる、貼り付けキット付き
▼ブルーライトカット
ブルーライトを約15%カットし、目の負担に配慮した設計です。
セット内容
貼り付けキット、スポンジ、ホコリ除去シール、アルコールクリーナー、クリーナークロス
厚さ(mm)
約0.7
色
ブルーライトカット
質量(g)
約13
寸法(cm)
約縦15.2×横7.1
主材質
強化ガラス
ガラス厚(mm)
約0.33
内容量
1個
注意
※強化ガラスは貼り付けキット内にセットされています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65427130
41-185883
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください