コカ・コーラ
アイシー・スパーク フロム カナダドライ 430mlPET ラベルレス
ラベルを剥がすプチストレスがないラベルレスボトルで家での飲用にぴったり
原材料
炭酸、酸味料、塩化Ca、アレルギー特定原材料:なし
栄養成分
エネルギー:0kcal、脂質:0g、食塩相当量:0g、炭水化物:0g、たんぱく質:0g(100mlあたり)
内容量
1ケース(430mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65425791
053104
¥
4,080
¥
2,698
¥
2,914
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません