コカ・コーラ
コカ・コーラ
厳選手摘みセイロン茶葉100%使用した香り豊かな
本格的な紅茶の味わい
・国産果物エキス使用
・仕上げにはちみつを使用したやさしい甘み
原材料
果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果汁(りんご、レモン、もも、ぶどう、オレンジ)、はちみつ、紅茶、ブドウエキス/香料、ビタミンC、酸味料、アレルギー特定原材料:りんご、もも、オレンジ
栄養成分
エネルギー:28kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:7g、食塩相当量:0g(100mlあたり)
内容量
1ケース(440mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65425730
053294
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません