曜日別特売

綾鷹 濃い緑茶

綾鷹 濃い緑茶 - コカ・コーラ

抹茶を2倍*使用し、濃いだけでなく旨み豊か。
苦み/渋み/後味を改善したバランスの取れた濃い味わい。
(*「綾鷹 オリジナル」との比較)
男女両方のニーズに応える、内臓脂肪と皮下脂肪をWで減らす機能性表示食品
(機能性関与成分:茶カテキン)

原材料緑茶(国産)/ ビタミンC、緑茶抽出物、アレルギー特定原材料:なし栄養成分エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.2g、機能性関与成分:茶カテキン540mg(1日摂取目安量1050ml当たり)内容量1ケース(2L×6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65425687054034
2,466
2,198
2,374(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする