メタルガード

メタルガード - PUMA GLOVEメタルガード - PUMA GLOVEメタルガード - PUMA GLOVEメタルガード - PUMA GLOVEメタルガード - PUMA GLOVEメタルガード - PUMA GLOVEメタルガード - PUMA GLOVEメタルガード - PUMA GLOVE

柔らかいニトリルゴムをコーティングした握りやすい、耐油・耐摩耗の耐切創グローブ。PUMA WORK GLOVESオリジナル立体湾曲の3D手型により、手袋のズレを抑え、効果的な手指の曲げ伸ばしをサポート。

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業ミックスネイビーゲージ数13ゲージ素材コーティング:ニトリルゴム、本体:ポリエチレン・ナイロン・ガラス繊維・ポリエステル・ポリウレタン耐切創性EN388:2016カットレベル4/D内容量1双(1双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65427577MG-751M
1,000
1,100(税込)
当日出荷
65427586MG-751L
1,000
1,100(税込)
当日出荷
65427595MG-751XL
1,000
1,100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする