SHINANO(信濃機販)
ブツ取りサンダー
塗装後のブツや塗装タレの除去作業に最適
オービタルの動きで、負荷の掛け方による回転のムラが少ない。
用途
自動車の内・外装の塗装後ブツ取り作業等に
家電や、楽器等の塗装面補修に
付属品
エアーレギュレーター(181-45),エアープラグ(20PMタイプ),Φ30mmクッションパッド(ソフト)(115MB-6S)×1,Φ30mmクッションパッド(ハード)(115MB-6H)×1
質量(kg)
0.56
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
空気消費量(m
3
/min)
0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
83
振動(m/s
2
)
10.2a
オービットダイヤ(mm)
3
ペーパー寸法(Φmm)
30
内容量
1台
注意
※使用空気圧0.6MPa
※30Φ 3M製トライザクトディスク(#2000,#3000)等をご利用ください。
※エアー圧は5~7kg/cm
2
の範囲内でご使用ください。これより高圧力で使用した場合、寿命を短くしたり、故障の原因となります。又、それ以下で使用した場合は能力不足となりますのでご注意ください。
※安定した性能を維持する為に、定期給油を行ってください。
※給油の不足は、パーツの発熱・摩耗等の原因となり、作動不良・性能低下など、ツールの寿命に大きく影響します。適切な給油管理を行ってください。
※エアーモーター部:毎日作業前には、エアーインレットからエアーツール専用オイル(マシン油 ISO VG8相当)を0.5C.C位給油し、約3~5秒間オイルが馴染むように、空回ししてください。製品使用後にも給油作業を推奨します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
オービットダイヤ(mm)
ペーパー寸法(Φmm)
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65430560
SI-3310
10000
3
30
0.2
¥
48,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください