パール金属
バスアクリア バススツール25cm
素材の美しさを活かした、シンプルで洗いやすいフォルム。浴槽に掛けて乾かせる形状です。
材質
本体:PET、 すべり止め:ポリエチレン
色
クリアブルー
質量(g)
1232
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×235×255
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65427638
HC-183
¥
5,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください