Panasonic(パナソニック)
限定反射型ファイバ
仕様
セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可
種類
ガラス基板検出
保護構造
IP40
方向
光軸:トップビュウ
レンズ
装着不可
スリーブ機能
無
許容曲げ半径(mm)
R2
RoHS指令(10物質対応)
対応
検出対象
限定反射型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端寸法(mm)
検出距離(mm)
使用周囲温度(℃)
ファイバ長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65431777
FD-L25
W18×H29×D3.8
(FX-500シリーズの場合)FAST/0~28、H-SP/2~23、HYPR/0~30、LONG/0~30、STD/0~29、U-LG/0~30
-20~70
3
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
65431786
FD-L24A
W17×H29×D3.8
(FX-500シリーズの場合)FAST/0~22、H-SP/0~18、HYPR/0~31、LONG/0~26、STD/0~23、U-LG/0~28
0~70
2
¥
20,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください