Panasonic(パナソニック)
エリアファイバ
用途
汎用
仕様
セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可
種類
アレイ
保護構造
IP40
先端寸法(mm)
W5×H20×D20
方向
光軸:ワイドエリア
検出距離(mm)
(FX-500シリーズの場合)FAST/150、H-SP/50、HYPR/670、LONG/420、STD/270、U-LG/530
レンズ
装着不可
使用周囲温度(℃)
-55~80
スリーブ機能
無
許容曲げ半径(mm)
R2
ファイバ長(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
検出対象
反射型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65431768
FD-AL12
¥
14,700
¥
14,690
¥
16,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください