NP-2706Dは、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクレシートプリンターです。特徴的な縦型設計は、設置面積の最小化に大きく貢献します。さらに外径83mmのロール紙をプリンターに内蔵する構造ながら全高を120mmに抑え、装置内の限られたスペースに自由度の高い組み込みを実現しました。動作温度範囲が広域(-15℃~60℃)なため、戸外を含め幅広い使用環境に対応します。
耐久性に優れた自社開発のプリントメカニズムは、高品質なレシートを最大250mm/秒で印刷しお客様へ迅速にお届け。さらにフルカットとパーシャルカットに対応した標準装備のオートカッターが印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。
オペレーション機能を集約した前面カバーが大きく開口し、ロール紙をドロップイン方式で簡単に装填できるほか、用紙詰まりなどの万一のトラブルも復旧作業を容易に行うことができます。さらにペーパーニアエンド検出機能を備えており、ロール紙を全て使い切る前に残量が少なくなったことを検知し、用紙切れによる突然のトラブルを未然に防ぎます。
32階調制御印字に対応しているため、イラストや写真、ロゴマークなどの画像データを自然なグラデーションで忠実に表現し、より美しいレシートに仕上げます。
NP-2706Dはデュアルインターフェイス搭載で、USB接続とシリアル接続に対応。さらにプリンタードライバーも各Windows(Windows7 / 8 / 8.1 / 10 / 11)に加えOPOS-OCXと、Linux、Android用SDKを用意。幅広い産業、様々なアプリケーションに対応します。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●ドロアキック:1系統●ペーパーニアエンド検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA (12 × 24ドット) 37桁 1.50 × 3.00mm、フォントB (9 × 17ドット) 49桁 1.13 × 2.13mm、フォントC (8 × 16ドット) 56桁 1.00 × 2.00mm、フォントD (16 × 32ドット) 28桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA (24 × 24ドット) 18桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC (16 × 16ドット) 28桁 2.00 × 2.00mm、漢字フォントD (32 × 32ドット) 14桁 4.00 × 4.00mm●受信バッファ(Kバイト):17●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880(10巻入) 幅58mm × 径80mm●総ドット数(ドット):448●二次元コード種類:QRコード モデル2(最大7089バイト)、連結QRコード モデル2、マイクロQRコード、PDF417、Micro PDF417、Aztec Code、MaxiCode、DataMatrix、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked EAN-8 Composite、EAN13 Composite、UPC-A Composite、UPC-E Composite、GS1-128 Composite、GS1 DataBar Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite、GS1 QRコード、GS1 Aztec Code、GS1 DataMatrix取付水平ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JISX0213-2004(第1 / 第2 / 第3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、中国語、台湾語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語スイッチFEEDスイッチ、RESETスイッチ電源電圧(V)DC24消費電流(mA)待機時 約60(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約8.2A、印字率100% 平均 約3.1A、ピーク 約11.2A最大印字幅(mm)56印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:250mm/秒アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横倍拡大(最大16倍角)、縦倍拡大(最大16倍角)、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、 90°右回転文字、アンダーラインバーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、NEC Matrix、カスタマバーコード、MSI Code、EAN-128(GS1-128)、GS1 DataBar Ominidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expandedモード印字:ラインモード(最大1016mm)、ページモード紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)表示色・階調32階調制御印字ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)内容量1台