感性に訴える、洗練されたデザイン
オートカッタを標準搭載。レシートを綺麗にカットできます。
スマートフォンやiPhone、タブレット端末との接続が可能。iOS対応(MFi認証)プリンターです。
バッテリとACアダプタの2電源駆動が可能。大容量バッテリにより長時間駆動が可能。
自動パワーセーブ機能。待機時間が0.5秒以上経過すると自動的にパワーセーブに入ります。
カラーバリエーション(青、赤、黒、緑、黄)にも、オプション対応いたします。ご相談ください。
仕様総ドット数(dots):384文字種別JIS C 6226・1983、カタカナ文字セット、拡張グラフィック文字セット、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:50印字速度最大100mm/秒 (DC8.5V時)バーコードUPC-A/E、 JAN-13/8(EAN-13/8)、 CODE39、 ITF、 CODABAR、 CODE128、 CODE93、 GS1 DataBar、 QRコード、 PDF417インターフェイスUSB2.0 及び、Bluetooth (Version2.1+EDR 互換)紙幅(mm)58印字幅(mm)48内容量1台