NP-K2042D-M00は、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクプリンターです。筐体を限りなくシンプル化することで小型化し、外径80mmのロール紙を装填しても全高85mm未満を実現。また、筐体の主材料にプラスチックを使用するなど徹底した軽量化で、様々な装置へ自由にかつ容易に組込むことが可能です。
各オプションへの対応性を省き、基本性能に特化したシンプル化を実現。圧倒的なコストメリットを提供します。
耐久性に優れた自社新開発のプリントメカニズムは、低電圧駆動ながら高品質なレシートを最大100mm/秒で印刷しお客様へ安定的に提供します。
プリントメカニズムに一体化されたオートカッターは、フルカットとパーシャルカットに対応。印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。
便利なオートローディング機構を備えており、用紙のセットを効率よく行うことができるほか、ロール紙装填もペーパードロップイン方式を採用しているため、簡単な作業で用紙交換が可能です。
印刷後の用紙排出は印字面が下面(裏面)となるため、特に飲食店や小売店において第三者から視認し難くなり、印刷内容のセキュリティ性を担保します。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●信頼性/オートカッター:50万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●推奨サーマル紙ロール:TP5880N●総ドット数(ドット):384ピッチ(mm)最小紙送り:0.125内径(Φmm)用紙:12文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:80、紙管:18電源電圧(V)DC12消費電流(mA)待機時約80(typ)64ドット約3.6A(最大)最大印字幅(mm)48印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:100mm/秒紙厚(μm)59~75装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar [二次元コード] QRコード モデル2モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)紙幅(mm)58ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)内容量1台