NP-K2011R-KA0は、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクプリンターです。プリントメカニズムとコントロール基板を一体化させたモジュール構造で、特に高さを低く抑えた超小型かつ軽量設計は、様々な装置に容易に組込むことが可能です。
ペーパーホルダー、オートカッター、ペーパーニアエンドセンサー、オペレーションパネルなどの付加機能を省略し、徹底的なシンプル化を実現。圧倒的なコストメリットを提供します。
便利なオートローディング機構を備えており、ロール紙の装填・交換作業を効率よく簡単に行うことができるほか、用紙経路が完全にオープンにできるためメンテナンスも容易に行うことができます。
仕様●オートカッター:なし(ティアバー)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):3●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●総ドット数(ドット):384●電源電圧[回路電圧](V):DC5●電源電圧[駆動電圧](V):DC5 ~ 8.5 (絶対最大定格:DC4.75 ~ 9.0)ピッチ(mm)最小紙送り:0.125内径(Φmm)用紙:12文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、国際文字外径(Φmm)用紙:80、紙管:18消費電流(mA)[回路電源]待機時約80(typ)、[駆動電源]待機時約10(typ)64ドット約3.4A(最大)最大印字幅(mm)48印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:50mm/秒紙厚(μm)59~75装飾・飾り文字横倍拡大、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128モード印字:ラインモード設置姿勢水平(正立)、垂直(正逆)紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスシリアル(RS-232C準拠)紙幅(mm)58ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)内容量1台