曜日別特売

パネルマウントプリンター

パネルマウントプリンター - 日本プリメックスパネルマウントプリンター - 日本プリメックスパネルマウントプリンター - 日本プリメックスパネルマウントプリンター - 日本プリメックス

パネルマウントプリンターNP-P2072Mは、コンパクト設計、低電圧駆動ながら印字速度100mm/秒の高品質な印刷を実現。さらにオートカッターを標準装備し、印刷後のレシートを綺麗に自動カットして印刷作業をスムーズにサポートします。
計測機器やキオスク端末、セルフレジや自動精算機といった幅広い印刷ニーズに対応した、あらゆる機器・装置への実装に最適なパネル型モジュールプリンターです。
3種のインターフェース(USB、シリアル、パラレル)に対応したマルチインターフェースを採用しており、多様な業種、様々なアプリケーションの要求にお応えします。
各種バーコード印刷のほかQRコード印刷にも対応し、幅広いビジネスで利便性を向上します。
プリンター前面のパネルが大きく開口するペーパードロップイン機構を採用し、用紙の交換も簡単。また、安定したペーパーニアエンド検出機能を備えており、突発的な用紙切れリスクを大幅に軽減します。

仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●ペーパーニアエンド/センサー形式:反射型フォトセンサー●ペーパーニアエンド/検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット) 42桁 1.13 × 2.13mm、フォントC(8 × 16ドット) 48桁 1.00 × 2.00mm、フォントD(16 × 32ドット) 24桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC(16 × 16ドット)24桁 2.00 × 2.00mm、漢字フォントD(32 × 32ドット) 12桁 4.00 × 4.00mm●受信バッファ(Kバイト):17●信頼性/オートカッター:50万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●推奨サーマル紙ロール:NPIT5850(10巻入) 幅58mm × 径50mm●総ドット数(ドット):384取付垂直ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JISX0213-2004(第1 / 第2 / 第3水準漢字)、国内向けコード、 Code page 437、Code page 858、国際文字、 韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、 ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、 アラビア語、タイ語、ヘブライ語電源電圧(V)DC5 ~ 8.5 (絶対最大定格:DC4.75 ~ 9.0)消費電流(mA)待機時 約60(typ)、印字時 平均 約1.1A、最大 約3.4A最大印字幅(mm)48印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:100mm/秒装飾・飾り文字横倍拡大(最大3倍角)、縦倍拡大(最大3倍角)、 4倍角文字、強調印字、二重印字、 倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、 CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、 CODE93、ISBN、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、 NEC Matrix、カスタマバーコード、MSI Code、EAN-128(GS1-128)、 GS1 DataBar Ominidirectional、GS1 DataBar Truncated、 GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded [二次元コード]QRコード モデル2、連結QRコード モデル2、マイクロQRコード、 PDF417、Aztec Code、Micro PDF417、MaxiCode、 DataMatrix、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、 GS1 DataBar Expanded Stacked EAN-8 Composite、EAN13 Composite、 UPC-A Composite、UPC-E Composite、GS1-128 Composite、 GS1 DataBar Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、 GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、 GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、 GS1 DataBar Expanded Stacked Composite、GS1 QRコード、 GS1 Aztec Code、GS1 DataMatrixモード印字:ラインモード、ページモード紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)、パラレル(セントロニクス準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)内容量1台
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65431068NP-P2072M-AB
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65431077NP-P2072M-AW
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする