ポータブルプリンターNEX-M3302Bは標準装備のUSBインターフェイスのほか、Bluetooth接続で通信する3インチ(80mm)感熱ロール紙専用のポータブルプリンターです。
NEX-M3302BをBluetooth接続することで、ケーブル取り回しの苦労から解放されるほかスマートフォンやタブレット端末といったスマートデバイスと直接通信することで簡単に印刷作業が可能です。
コンパクト設計で、持ち運びにも便利。モバイルバッテリーを使用すれば屋外イベントやフリーマーケットなどでも手軽に印刷できるほか、店頭インテリアとも調和する置き場所を選ばない清潔感のあるデザインで、限られた少ない設置スペースでも使えるのがうれしいポイントです。オフィスや店舗、イベント会場など様々な場面で活躍します。
NEX-M3302Bは高速でクリアな印刷品質を実現しました。文字やバーコードを明瞭に印刷するほか、独自の「デカ文字フォント」を採用し、すべてのお客様へより読みやすいレシートを提供します。さらにオートカッターを標準搭載しており、レシートを綺麗に自動カットするためお客様による手作業での切り取り作業が不要。領収書や明細票、見積書の印刷やイベントの受付票発行など幅広いシーンでの業務遂行をサポートする使い勝手の良さと高性能を兼ね備えたプリンターです。
お客様に清潔感のある見やすいレシートをお渡しすることで、サービスの満足度向上につながること間違いありません。NEX-M3302Bはお客様のビジネスを更にスマートにします。
仕様●ERROR表示:ERROR LED●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット) 42桁 1.13 × 2.13mm、フォントD(16 × 32ドット) 24桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントD(32 × 32ドット) 12桁 4.00 × 4.00mm●使用姿勢:水平●受信バッファ(Kバイト):10●信頼性/オートカッター:50万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):576●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JIS C 6226-1983、JIS X 0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、JIS X 0213:2004、国際文字、カタカナ文字セット、Code Page 437、Code Page 858、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語電源電圧(V)DC8.5消費電流(mA)待機時約80(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約3.0A、印字率100% 平均 約2.7A、ピーク 約3.0A最大印字幅(mm)72印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:100mm/秒装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar電池残量表示LED表示(3個)モード印字:ラインモード、ページモード紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、Bluetooth(Version 2.1 + EDR準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)内容量1台