曜日別特売

サーマル紙ロール

サーマル紙ロール - 日本プリメックス

感熱紙 幅58mm×径80mmです。

セット内容10巻/箱長さ(m)用紙:約68内径(Φmm)用紙:12外径(Φmm)用紙:58紙管外径(mm)18紙厚(μm)75紙種サーマル紙(感熱紙)紙幅(mm)80内容量1セット
注意
※NEX-C200R-01(シリアルインターフェイスモデル)はオプションの専用シリアルケーブル(NIC-S01-1.0)が必須です。
※専用シリアルケーブルを合わせてお求めいただくか、シリアルケーブルセットでご検討ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紙幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65431235NPIT588080用紙:12用紙:58
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする