日本プリメックス
サーマル紙ロール(10巻入)
サーマルロール紙(コアレス)
仕様
●梱包単位(巻/箱):10●紙管コア:なし
長さ(m)
用紙:約77
内径(Φmm)
用紙:20
外径(Φmm)
用紙:80
紙厚(μm)
約59
紙幅(mm)
58
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65430806
NPIT5880CL
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください