サーマル紙ロール(10巻入)

サーマル紙ロール(10巻入) - 日本プリメックスサーマル紙ロール(10巻入) - 日本プリメックス

仕様に適合する用紙幅2インチ(58mm)対応のサーマルプリンターにご使用いただけます。

仕様梱包単位(巻/箱):10紙管外径(mm)18紙幅(mm)58内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
外径(Φmm)
紙厚(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65430788NPIT5838用紙:約13用紙:38約75
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
65430797NPIT5850用紙:約28用紙:50約61
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする