サーマル紙ロール(10巻入)

サーマル紙ロール(10巻入) - 日本プリメックス

サーマルロール紙

仕様梱包単位(巻/箱):10長さ(m)用紙:約68外径(Φmm)用紙:80紙管外径(mm)18紙管内径(mm)12紙厚(μm)約75紙幅(mm)58内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65430831TP5880N
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする