日本プリメックス
サーマル紙ロール(5巻入)
サーマルロール紙
仕様
梱包単位(巻/箱):5
長さ(m)
用紙:約79
外径(Φmm)
用紙:80
紙管外径(mm)
18
紙管内径(mm)
12
紙厚(μm)
約64
紙幅(mm)
80
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65430840
TP8080
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください