LEDプレゼンター

LEDプレゼンター - 日本プリメックス

紙ジャムの解消を追及した高信頼性
赤、青 2 色のLEDで、様々なステイタスを表現
用紙のクランプ動作、回収動作、クランプ解除動作が制御可能

仕様用紙排出速度(mm/秒):約260長さ(mm)用紙:60~250紙厚(μm)59~130紙幅(mm)112内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65430605NPT-409
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする