ACアダプター(DC24V)

ACアダプター(DC24V) - 日本プリメックス

高効率、高信頼性、完全なEMI対策
サーマルプリンターの負荷に合わせ高品質印字が可能なピーク電流供給
DC24V 2.71A の高出力

仕様●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による)ケーブル長(m)DC出力:約1.5コード長さ(m)AC:約2定格周波数(Hz)入力:50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)2.71保護装置過電圧保護あり、過電流保護あり、負荷短絡保護あり定格出力電力(W)65コネクタAC入力:ACインレット3極、DC出力:3ピン定格出力電圧(V)DC24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65430736PS11-J
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする